高須産業
高須産業の 浴室
高須産業の 暖房機・乾燥機
浴室換気乾燥暖房機
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51375459
品番
BF-871RGA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途
浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC200V(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×246×306
ヒータータイプ
グラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター
適合床面積
ユニットバス1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
アズワン品番
64-3282-59
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。