カセットコンロ マイコンロ グッドシェフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51375818 品番KC-353A(SV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。

発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000) 燃焼時間(分)(連続)60 用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3283-06 ガス消費量(g/h)250 着脱方式【容器】マグネット着脱式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51375818
2023-12-01
用途:
レストランサービス
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品:
51375818
2023-01-19
用途:
鍋料理の食卓
その他業種

スペアとして購入しましたが、既存の製品と比べるとガスボンベの脱着機能が、改善されて
大変、使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51375818
2022-04-04
用途:
防災、非常時用
その他業種

地震等、災害で電気・ガスが途絶えた際に備えて、購入しました。コンパクトなので、卓上で使え、普段使いにも、と。備蓄用のカセットボンベも無駄にならないのでいいかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51375818
2021-04-10
用途:
調理

キッチンがIHなので、鉄フライパンの空焼き用に購入
災害時にも使えるし
不具合なし

1人が参考にしています
対象商品:
51375818
2020-11-18
用途:
家庭での夕食時のコンロとして
株式会社川口ヤコウ電装 様

受け取った商品にカセットボンベを付けて着火せず何度もやってもガス臭くなるのでコンロの着火部分を確認したら電極がコンロに接触していて火花が出ない状態だったので隙間を確保したら火花が出て着火した。この部分剛性が弱く簡単に位置が変わってしますので
取付金具等強度を増した方がいい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする