KC-343A(BK) カセットコンロ マイコンロチコブラック ニチネン 51375845 KC-343A(BK) カセットコンロ マイコンロチコブラック ニチネン 51375845

カセットコンロ マイコンロチコブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51375845 品番KC-343A(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単便利なマグネット着脱式。毎日使えるコンパクトサイズカセットコンロ。ブームの小鍋料理に最適のサイズ。和・洋・中いずれにもマッチする本体カラー。内炎式バーナーの渦巻く炎により高火力、高効率。外炎式と比較してガス消費量を約14%カット。

発熱量(kW[kcal/h])最大2.1(1800) 燃焼時間(分)【連続】約95「マイボンベL」使用時/約45「マイボンベS」使用時 用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 付属品ゴトク、バーナー(アルミダイカスト)/汁受け(鋼板) 材質アルミニウム合金ダイカスト、鋼板 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×187×91 アズワン品番64-3283-09 ガス消費量(g/h)150 着脱方式マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする