ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの カセットコンロ
カセットコンロ マイコンロ至(いたり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51375854
品番
KC-328A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高級感あふれるアルミ一体成型の頑丈ボディ。強力3,000キロカロリー。汚れやキズが目立たない艶なしブラック塗装。ヒートパネル採用で火力をキープ。
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.5(3000)
燃焼時間(分)
【連続】約60(マイボンベL使用時)
用途
テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
付属品
バーナー(アルミダイカスト)/汁受け、ごとく(鋼板)
材質
アルミニウム合金ダイカスト、鋼板、ニッケルメッキ
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×275×102
アズワン品番
64-3283-10
ガス消費量(g/h)
250
着脱方式
マグネット式