キャンバストートバッグカート(保冷・保温)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51375906 品番CLC-01(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バックの内側は保冷保温機能のアルミ蒸着フィルム。バックはトートバックとしても使用可能。フロントポケット付き。バック内にメッシュポケット付き。

用途日頃のショッピングやレジャーに。キャリーカート、ショッピングカート、買い物カートとして。 材質バッグ生地:(表地)綿100%・(裏地)アルミ蒸着フィルム、巾着部分:ポリエステル100%、フレーム:スチール 質量(kg)1.8 グリーン 容量(L)【バッグ】26 耐荷重(kg)【フレーム】22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×860、【バッグ】330×200×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする