BHR85122R スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376765 BHR85122R スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376765 BHR85122R スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック) 51376765

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 かみなりあんしん ばん

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51376765 品番 BHR85122R
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。

仕様レディ型、引込方式(リミッタースペース)なし、(分岐電流センサ数)15 材質プラスチック製 ホワイト タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載 寸法(縦×横×深さ)(mm)340×408×124 回路数(実装)12 主幹容量(A)50 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×393×30 分岐内容(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)2 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする