商品画像1

DZ-50 ラチェットドライヴ エンジニア 51376904 DZ-50 ラチェットドライヴ エンジニア 51376904 DZ-50 ラチェットドライヴ エンジニア 51376904 DZ-50 ラチェットドライヴ エンジニア 51376904

ラチェットドライヴ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51376904 品番DZ-50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高精度×高強度!六角軸対応ラチェット付タップハンドル!
六角軸ビットに対応することで先端工具の作業時の緩みや落下を防止。
クイックチェンジも可能となり穴加工における作業性を大幅に向上できます。
航空機などにも使用されるアルミニウムA7075を採用し、高強度でありながら軸のガタつきを最小限に抑えることで高精度な加工が可能です。
歯数36のギアを最大6つのカムで保持し、精度と強度を両立。

適合サイズM3〜M10 用途各種先端工具の使用時に 全長(mm)81 質量(g)105 タイプタップ用 ハンドル長さ(mm)100 適合ビット(mm)【対辺】6.35

商品説明動画

【六角軸対応】ラチェットドライヴ/DZ-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする