商品画像1
エンジニア
エンジニアの 電設工事関連
エンジニアの ケーブルカッター
エンジニアの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51376913
品番
PK-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット!
軽い力でキレイに切れます。
全長(mm)
210
用途
VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
質量(g)
280
切断能力(mm)
ケーブルΦ9、VVF線2.6×2芯
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(mm
2
)
IV線22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
【軽い力で綺麗に切れます】ケーブルカッター/PK-50・51
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった