曜日別特売
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947

商品画像1

PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947
PAW-02 マルチワイヤーストリッパー エンジニア 51376947

マルチワイヤーストリッパー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)0.2~6
使用範囲(AWG)24~10
内容量1個注文コード51376947品番PAW-02
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。

適合電線(mm2)0.2~6使用範囲(AWG)24~10寸法(mm)205×95質量(g)240材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー

商品説明動画

【作業効率アップ】マルチワイヤーストリッパー/PAW-01
この動画は、5が参考にしています。
マルチワイヤーストリッパー(PAW-02)/先端薄設計で、狭い場所でも楽々ストリップ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376947
2023-06-06
用途: 電工作業
その他業種

軽さと不要な機能(圧着)が無いので
購入しました
新しいせいか若干動きが硬い感あり
でも機能は満足

対象商品 : 51376947
2023-04-07
用途: 電気工事
日南北郷リゾート株式会社

個体によるのかもしれませんが、単線をむくと噛みこみ過ぎにより芯線に傷が付く(VA1.6 2芯)

対象商品 : 89541716
2021-06-16
用途: 専門工具

このタイプの工具を複数買っているが、重要なのは①ストリッパー、ギボシ等の圧着のどちらを優先するか②その使いやすさのバランス だと思う。まず、これは握る時の力がかなり必要で、連続した作業にはあまり向かない気がする。ストリッパーは非常に優秀で、撚り線に傷が付きにくく、綺麗に剥ける。圧着用の窪みは見づらいが慣れれば使える。結果的に両方の機能を持ったタイプの中では優秀な部類だと思う。

対象商品 : 89541716
2021-09-13
用途: おもちゃ修理、電子工作
おもちゃクリニックゆりかごその他業種

今までの手作業では、握る力加減を調整することが難しかったが、常に一定の力を加えることができるので、格段に作業性が向上しました。
線径に応じて調整可能なので、特に、精密電子工作において細いリード線を扱う際に重宝します。

対象商品 : 89541716
2018-09-01
用途: 車の配線
不動産業

スムーズに線をむく事が出来ますエンジニアなら間違いないでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする