菊水
菊水の トラテープ
菊水 セーフティートラテープ(危険標示)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51377175
品番
KS-TORA-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラ柄印刷した危険標示用テープです。
環境に配慮したオレフィン系フィルム基材を採用しています。
はがした時にのり残りがしにくく、はく離紙付きなので、あらかじめ一定の長さにカットでき、作業性抜群です。
用途
病院や介護施設等の危険個所の注意喚起標示に、工場等の機械周りの危険個所の注意喚起に、
仕様
はく離紙付
材質
オレフィン系フィルム
厚さ(mm)
0.16
テープ幅(mm)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×20
粘着剤
ゴム系
色(柄)
トラ(黄/黒)
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
60
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。