ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 副食
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
51377917
品番
400-035
参考基準価格(税別)
¥9,816
販売価格(税込)
¥10,582
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
ビーフカレー
内容量(g)
180
保存方法
常温
原材料
野菜(たまねぎ、にんじん)、カレールー、牛肉、食物繊維(難消化性デキストリン)、エキス調味料、コーン油、たん白加水分解物、にんにく、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分、小麦、豚肉、大豆、りんご、バナナを含む
アレルギー
小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉、りんご、バナナ
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。