400-036 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51377944 400-036 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51377944

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 51377944 品番 400-036
参考基準価格(税別)¥13,872 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
保存期間(年)製造日より3.5 種類牛丼の素 内容量(g)180 保存方法常温 原材料牛肉、たまねぎ、しらたき、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩、発酵調味料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素 アレルギー小麦、牛肉、大豆
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする