400-037 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378014 400-037 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378014

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 51378014 品番 400-037
参考基準価格(税別)¥12,768 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
保存期間(年)製造日より3.5 種類ビーフシチュー 内容量(g)180 保存方法常温 原材料野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、牛肉、小麦粉、トマトピューレ、ワイン、食物繊維(難消化性デキストリン)、コーン油、砂糖、トマトペースト、食塩、ウスターソース、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等) アレルギー小麦、牛肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする