ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 副食
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
51378136
品番
400-038
参考基準価格(税別)
¥11,736
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
中華丼の素
内容量(g)
180
保存方法
常温
原材料
野菜(はくさい、たけのこ、にんじん、しいたけ)、豚肉、しょうゆ、オニオンソテー、砂糖、大豆油、エキス調味料、たん白加水分解物、ごま油、酵母エキス、香辛料、にんにく、加工デンプン、調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦、かに、鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、かに、大豆、豚肉、鶏肉、ごま
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。