401-387 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378163 401-387 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378163

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 51378163 品番 401-387
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,718
販売価格(税別)
8,998
保存期間(年)製造日より3.5 種類ぶり大根 内容量(g)90 保存方法常温 原材料ぶり、大根、砂糖、しょうゆ、清酒、こんぶエキス、しょうが、(原材料の一部に小麦、大豆を含む アレルギー小麦、大豆
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする