400-042 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378267 400-042 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 51378267

レスキューフーズ 副食

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 51378267 品番 400-042
参考基準価格(税別)¥5,352 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298
保存期間(年)製造日より3.5 種類とりそぼろ 内容量(g)70 保存方法常温 原材料鶏肉、しょうゆ、砂糖、粒状大豆たん白、ごま油、ごま、たん白加水分解物、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む) アレルギー小麦、大豆、鶏肉、豚肉、ごま
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする