ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 副食
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
51378294
品番
400-039
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
牛肉大和煮
内容量(g)
固形量:45、内容総量:70
保存方法
常温
原材料
牛肉、しょうゆ、砂糖、果実調味料、かつお節エキス、加工デンプン、pH調整剤、(原材料の一部に小麦を含む)
アレルギー
小麦、大豆、牛肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。