ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 副食
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
51378416
品番
400-043
参考基準価格(税別)
¥7,488
販売価格(税込)
¥7,882
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
ポテトツナサラダ
内容量(g)
100
保存方法
常温
原材料
野菜(じゃがいも、にんじん)、マヨネーズ、まぐろ水煮(まぐろ、食塩、野菜エキス)、砂糖、オニオンソテー、チキンブイヨン、小麦粉、食塩、香辛料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、安定剤(キサンタンガム)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
卵、小麦、大豆、鶏肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。