400-156 レスキューフーズ スープと汁物 ホリカフーズ 51378443 400-156 レスキューフーズ スープと汁物 ホリカフーズ 51378443

レスキューフーズ スープと汁物

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 51378443 品番 400-156
参考基準価格(税別)¥10,872 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998
保存期間(年)製造日より3.5 種類つくねと野菜のスープ 内容量(g)175 保存方法常温 原材料野菜(たけのこ、にんじん、しいたけ、たまねぎ)、鶏肉、でん粉、チキンエキス、果実調味料、しょうゆ、食塩、卵白、かつお節エキス、こんぶエキス、パン粉、砂糖、香辛料、pH調整剤 アレルギー卵、小麦、大豆、鶏肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする