ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ スープと汁物
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
種類
ウインナーと野菜のスープ煮
注文コード
51378468
品番
400-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,192
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保存期間(年)
製造日より3.5
種類
ウインナーと野菜のスープ煮
内容量(g)
160
保存方法
常温
原材料
ウィンナーソーセージ[食肉(豚肉、牛肉)、豚脂肪、結着材料(でん粉、大豆たん白)、食塩、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、ピロリン酸Na、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)]、野菜(グリンピース、コーン、にんじん)
アレルギー
牛肉、大豆、豚肉
注意
※各商品により賞味期限のばらつきがありますので、予めご了承下さい。