EVS
EVSの ライダーズグッズ
EVSの プロテクター
EVSの 肘・膝用
OPTION ニーシンガード .16 BK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51378514
品番
EVV030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オフロードエントリーの必需品が新設計で登場。
PPハード成形シェルで膝とすねをしっかりガード。
左右非対称、アシンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感。
色
ブラック
サイズ
YOUTH
材質
シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム
身長(cm)
110〜137
機能
左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有
使用者体重(kg)
34未満