画像準備中

OPTION エルボーガード .16 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51378539 品番EVV031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに使いやすく新設計された人気のエルボーガード。
PPハード成形シェルで肘と肘下までしっかりガード。
左右非対称、アシンンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感
Y字ストラップで確実な装着が可能。

ブラック サイズMINI 材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム 身長(cm)137〜167 機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有 使用者体重(kg)34〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする