画像準備中

OPTION エルボーガード .16 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51378548 品番EVV031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さらに使いやすく新設計された人気のエルボーガード。
PPハード成形シェルで肘と肘下までしっかりガード。
左右非対称、アシンンメトリックデザイン。
バイオフォームライナーを採用で快適なフィット感
Y字ストラップで確実な装着が可能。

ブラック サイズYOUTH 材質シェル:ポリプロピレン、ライナー:バイオフォーム 身長(cm)110〜137 機能左右1セット・アダルト/ユース/ミニと3サイズ設定有 使用者体重(kg)34未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする