Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51383056
品番
BOX3812VK
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
(露出形/埋込型)分割函
材質
鋼板
深さ(mm)
125タイプ
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP2XD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×800×125
有効深さ(mm)
95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
基板寸法(縦×横)(mm)
690×190
ドア
片扉
注意
※分割扉(埋込形)と分割函をセットでご注文ください。(それぞれ、別梱包でお届けします。)