BOX5512VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック) 51383065 BOX5512VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック) 51383065 BOX5512VK 盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス) Panasonic(パナソニック) 51383065

盤用キャビネット 屋内用NE型 分割函(ボックス)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51383065 品番 BOX5512VK
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上

用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×125 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) 基板寸法(縦×横)(mm)390×390 ドア片扉
注意
※分割扉(埋込形)と分割函をセットでご注文ください。(それぞれ、別梱包でお届けします。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする