Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51383099
品番
BN54875017
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
屋外用
仕様
フロート板ガラス:板圧t3
対応製品
WHM収納用キャビネット
材質
合成樹脂(防水パッキン付)
注意
※ビスは付属しておりません(M3-8)既存のビスをご使用ください。