SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット CDBX
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
注文コード
51393553
品番
CDBX2H15-125
参考基準価格(税別)
¥31,240
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
タイプ
(H)エアハイドロ
クッション
(-)アジャストボルト付(2ヶ付)
シリンダー
(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-)Mねじ
CADデータダウンロード