SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット CDBX
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
注文コード
51393596
品番
CDBX2H25-50B
参考基準価格(税別)
¥43,010
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
タイプ
(H)エアハイドロ
クッション
(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)
シリンダー
(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード