SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット CDBX
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
注文コード
51393605
品番
CDBX2N10-75BS-E73AL
参考基準価格(税別)
¥28,220
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(N)無給油
クッション
(BS)ショックアブソーバ付(1ヶ付)
リード線(m)
(L)3
シリンダー
(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-)Mねじ
オートスイッチ種類
E73A有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード