SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット CDBX
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
注文コード
51393632
品番
CDBX2N15-100B-F7BAVL
参考基準価格(税別)
¥49,170
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(N)無給油
クッション
(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L)3
シリンダー
(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-)Mねじ
オートスイッチ種類
F7BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード