曜日別特売
CDBX2N15-50B-F79W スライドユニット CDBX SMC 51393991

スライドユニット CDBX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード51393991品番CDBX2N15-50B-F79W
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50タイプ(N)無給油クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-)0.5シリンダー(DB)オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-)Mねじオートスイッチ種類F79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする