注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)
※
※埋込形は対応できません。
※
※リミッタースペース付はリミッター電線を同梱しています。
※
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※
※表記の回路数とは別に、計測電源用ブレーカ20Aを2コ搭載しています。
※
※表記の回路数とは別に、電力切替ユニット用送り配線ブレーカ30Aを搭載しています。
※
※スマートコスモ マルチ通信型とスマートコスモ バックアップ用住宅分電盤のセット品になります。
※
※スマートコスモ バックアップ用住宅分電盤のみのご注文はできません。