Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の キャビネットパーツ
動力分電盤用メイン渡りバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51395595
品番
BN004911001
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
動力分電盤用のメイン渡りバーです
動力分電盤用
適合
ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S
セット内容
メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
主幹
50AF・60AF用
適合締付トルク(N・m)
(端子ネジ)3.0〜4.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。