Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の キャビネットパーツ
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S
注文コード
51395604
品番
BN004210001
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です
コンパクトアロー盤用(キャビネットヨコ寸法400mm用)
適合
ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60S
セット内容
メイン渡りバー/R相用 CW-5L6R-BA-K、N相用 CW-5L6S-BA-K、T相用 CW-5L6T-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
主幹
50AF・60AF用
適合締付トルク(N・m)
(端子ネジ)3.0〜4.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。