Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の キャビネットパーツ
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51395629
品番
BN004510001
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途
コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)です
コンパクトアロー盤用(キャビネットヨコ寸法450mm以上用)
適合
ブレーカ:BBW-100、BKW-100
セット内容
メイン渡りバー/R相用 CW-10LR-BA-K、N相用 CW-10LS-BA-K、T相用 CW-10LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3
主幹
100AF用
適合締付トルク(N・m)
(端子ネジ)3.0〜4.0
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。