Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51395735
品番
BPX43V
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
(露出形)分割扉
材質
鋼板製
板厚(mm)
1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
400×300
ドア
片扉
IP等級
IP2XD