エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
非常口用
注文コード
51396268
品番
TPSN804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!
裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途
商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板
材質
硬質蓄光塩ビ板
色
緑/白抜き
質量(g)
72
取付方式
両面テープ
表示内容
非常口用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×36×0.14