摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
M4ナットフレーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51396365
品番
ALF-1910A-100
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレームです。
センサーレール等に幅広く使用できます。
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
幅(mm)
19
質量(kg)
0.145
高さ(mm)
10
奥行(mm)
1000
主要材質
アルミ
外装
(色・処理)B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません