FR104 消火器具標識(ヨコ) 日本緑十字社 51398602

消火器具標識(ヨコ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険 トラスコ品番114-0812 注文コード51398602 品番FR104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は文字内容・仕様・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
文字内容危険 材質硬質エンビ トラスコ品番114-0812 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300 質量(g)42 日本緑十字社品番066104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51398584
2019-11-12
用途:
壁塗装の際張替え用
建設業・工事業

すぐに納品されて大変助かりました。しかも安いので必要な時は又購入すると思います。

対象商品:
89877462
2017-05-19
用途:
消防署の立入検査後
サービス業

安いので5枚購入、速いので消防署の再点検時に間に合いました。消防署員にOKをもらいました。

対象商品:
89877453
2016-05-28
用途:
表示パネルですから作業には使いません

消防隊が使用する専用の表示ですから感想は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする