消火器具標識(ヨコ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51398697 品番 FR201
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
文字内容消火栓 材質硬質エンビ トラスコ品番824-8116 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 質量(g)60 日本緑十字社品番066201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51398584
2019-11-12
用途:
壁塗装の際張替え用
建設業・工事業

すぐに納品されて大変助かりました。しかも安いので必要な時は又購入すると思います。

対象商品:
89877462
2017-05-19
用途:
消防署の立入検査後
サービス業

安いので5枚購入、速いので消防署の再点検時に間に合いました。消防署員にOKをもらいました。

対象商品:
89877453
2016-05-28
用途:
表示パネルですから作業には使いません

消防隊が使用する専用の表示ですから感想は特にありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする