日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
蓄光避難器具標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51398837
品番
FR304
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
救助袋
材質
蓄光性硬質エンビ
トラスコ品番
113-7518
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
質量(g)
60
日本緑十字社品番
066304