日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消火器具標識(タテ)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51398873
品番
FR502
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
文字内容
消火栓
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8124
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
240×80
質量(g)
28
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
日本緑十字社品番
066502
注意
※テープ・ビスは付属しておりません。別途ご用意ください