日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
蓄光式消火器具標識(タテ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51399065
品番
FR603
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
文字内容
消火水槽
材質
蓄光性硬質エンビ
トラスコ品番
106-3208
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
240×80
質量(g)
28
日本緑十字社品番
066603