タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全288種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51400915
品番
MX2-4-8SGP
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様
プラスビス
材質
【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
色
シルバー/グレー
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×15×80
RoHS指令(10物質対応)
対応