MX2-6-10BNP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401159 MX2-6-10BNP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401159 MX2-6-10BNP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401159 MX2-6-10BNP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401159

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51401159 品番 MX2-6-10BNP
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。

仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 ブラック/ネイビー 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする