MX2-8-10SBP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401344 MX2-8-10SBP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401344 MX2-8-10SBP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401344 MX2-8-10SBP 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業 51401344

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51401344 品番 MX2-8-10SBP
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。

仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 シルバー/ブラック 質量(g)105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×24×100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする