日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 電気関係標識
JIS安全標識(警告)(タテ)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
危険作業中
日本緑十字社品番
393212
トラスコ品番
113-8603
注文コード
51404297
品番
JA-212S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危険作業中
日本緑十字社品番
393212
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8603
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×225
質量(g)
95
取付方式
穴4