日本緑十字社
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
-
安全第一
整理整頓
いつも職場は整理整頓
救急箱
担架
寸法(mm)
450×300
450×300
300×225
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51405636
品番
JA-304L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
文字内容
-
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
450×300
日本緑十字社品番
391304
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8592
厚さ(mm)
1
質量(g)
190