日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51405952
品番
JA-316L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
保護具着用
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
824-8251
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
日本緑十字社品番
391316
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1