日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の アスベスト関係標識
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
石綿障害予防規則第十五条により関係者以外の立入を禁止します
注文コード
51407684
品番
アスベスト-25
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
石綿障害予防規則第十五条により
関係者以外の立入を禁止します
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
480-1521
質量(g)
190
取付方式
穴4
日本緑十字社品番
033025